Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 3P 18,3mm SI [769-103]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 3
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.