Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 1P 33,5mm OR [262-336]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 33,5
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.