Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 15P 18,3mm Večbarvno [769-115/000-036]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 15
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.