Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 12P 35,9mm SI [769-132]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 35,9
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.