Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 12P 18,3mm Večbarvno [769-112/000-039]
ŠIFRA 2755448
EAN 4050821653592
WAGO
769-112/000-039
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 12
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.