Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 11P 40,2mm SI [769-611/004-000]

ŠIFRA 2753264 EAN 4017332812641 WAGO 769-611/004-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
  • Število polov (P): 11
  • Dolžina (mm): 40,2
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.