Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 11P 18,3mm SI [769-111/021-000]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 11
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.