Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 10P 33,5mm SI [262-160]
ŠIFRA 2754150
EAN 4044918642392
WAGO
262-160
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 10
- Dolžina (mm): 33,5
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.