Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-4mm2 10P 18,3mm Večbarvno [769-110/000-037]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-4
- Število polov (P): 10
- Dolžina (mm): 18,3
- Barva: Večbarvno
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.