Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 3P 28mm SI [261-103/331-000]
ŠIFRA 2753907
EAN 4044918618397
WAGO
261-103/331-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 3
- Dolžina (mm): 28
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.