Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 2P 28mm SI [261-252/342-000]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 28
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.