Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 32mm RU-ZE [264-357]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 32
- Barva: Zeleno-rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.