Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 1P 28mm RU-ZE [261-317/341-000]
ŠIFRA 2753955
EAN 4044918626125
WAGO
261-317/341-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 1
- Dolžina (mm): 28
- Barva: Zeleno-rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.