Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 11P 32mm SI [264-261]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 11
- Dolžina (mm): 32
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.