Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-2,5mm2 10P 28mm SI [261-210/332-000]
ŠIFRA 2754203
EAN 4045454046576
WAGO
261-210/332-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-2,5
- Število polov (P): 10
- Dolžina (mm): 28
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.