Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-1,5mm2 7P 25mm SI [260-107]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-1,5
- Število polov (P): 7
- Dolžina (mm): 25
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.