Pribor - priključni konektor WAGO 0,08-1,5mm2 11P 25mm SI [260-111]
- Linija izdelkov: WAGO
- Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2): 0,08-1,5
- Število polov (P): 11
- Dolžina (mm): 25
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.