Hitra inštalacijska sponka WAGO 4mm2 prozorna 450V 32A trdi vodnik in mehki vodnik [2773-2401]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivni presek (mm2): 4
- Barva: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 450
- Nazivni tok (A): 32
- Primerno za trde vodnike: trdi vodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.