Hitra inštalacijska sponka FINDER 2 1,5mm2 1,5mm MO 300V 6A za trdne vodnike [093.62 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število pozicij sponk: 2
- Nazivni presek (mm2): 1,5
- Premer kabla (mm): 1,5
- Barva: Modra
- Nazivna napetost (V): 300
- Nazivni tok (A): 6
- Primerno za trde vodnike: za trdne vodnike
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.