Hitra inštalacijska sponka WAGO 4 0,6-0,8mm tem.siva 100V 6A trdi vodnik [243-204]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število pozicij sponk: 4
- Premer kabla (mm): 0,6-0,8
- Barva: Temno siva
- Nazivna napetost (V): 100
- Nazivni tok (A): 6
- Primerno za trde vodnike: trdi vodnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.