Hitra inštalacijska sponka Obo Bettermann 61 325 LGR 3 0,5mm2 sv.siva 450V 24A ni za trde vodnike [2054485 - 61 325 LGR]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Število pozicij sponk: 3
- Nazivni presek (mm2): 0,5
- Barva: svetlo siva
- Nazivna napetost (V): 450
- Nazivni tok (A): 24
- Primerno za trde vodnike: ni za trde vodnike
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.