Hitra inštalacijska sponka Obo Bettermann 61 325 FL 3 0,2mm2 prozorna 450V 24A za trdne vodnike [2054454 - 61 325 FL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Število pozicij sponk: 3
- Nazivni presek (mm2): 0,2
- Barva: Prozorna
- Nazivna napetost (V): 450
- Nazivni tok (A): 24
- Primerno za trde vodnike: za trdne vodnike
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.