Označevalni tulec za vodnik LEGRAND EL.CAB3/2-2 NALEPKE Številke PVC 5,6mm RD natična [038222]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: Nalepka
- Odtis: Številke
- Material: Umetna masa
- Širina (mm): 5,6
- Barva: Rdeča
- Način montaže: natična
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.