Označevalni tulec za vodnik LEGRAND EL.CAB3/0-7 NALEPKE Številke PVC 5mm Vijolična natična [038107]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: Nalepka
- Odtis: Številke
- Material: Umetna masa
- Širina (mm): 5
- Barva: Vijolična
- Način montaže: natična
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.