Označevalni tulec za vodnik LEGRAND CAB3/0-1 Številke PVC 5mm RJ natična [038101]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Odtis: Številke
- Material: Umetna masa
- Širina (mm): 5
- Barva: Rjava
- Način montaže: natična
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.