Označevalni tulec za vodnik WAGO 5-11mm 500kos, v kolutu brez PVC 12mm 4mm Odloži [211-813]
- Linija izdelkov: WAGO
- Odtis: Brez
- Material: Umetna masa
- Dolžina (mm): 12
- Širina (mm): 4
- Način montaže: Odloži
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.