Kontakt BM (pak = 100 kos) natično vtični ploščato 6,3x0,8mm 0,25-1,5mm2 ME delno izolirana RD [00198 - BM 00198]

ŠIFRA 1013083 EAN 8013629001985 BM 00198 - BM 00198
Kontakt BM natično vtični ploščati ME delno izolirana RDEČA 6,3x0,8mm 0,25-1,5mm2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: natično vtični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Material: Medenina
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.