Kontakt Euro M vtični ploščato 6,3x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 30 kom) [KA1507PM30]

ŠIFRA 1002703 EAN 3830005818457 EURO M KA1507PM30
Kontakt Euro M izoliran vtični ploščati dimenzija 6,3x0,8mm, za vodnik 0,5-1,5mm2, Cu rdeča, pakirano 30 kosov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: Vtični kontakt
  • Dimenzije konektorja: ploščato 6,3x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
  • Material: Baker
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.