Kontakt BM (pak = 50 kos) Okrogli ženski Okrogla 5 mm 4-6mm2 ME Popolnoma izoliran RU [00340 - BM 00340]

ŠIFRA 1013096 EAN 8013629003408 BM 00340 - BM 00340
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: Okrogli ženski
  • Dimenzije konektorja: Okrogla 5 mm
  • Nazivni presek (mm2): 4-6
  • Material: Medenina
  • Izolacija: Popolnoma izoliran
  • Barva izolacije: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.