Kontakt BM 80140 (pak 50 kos) cilindrični ženski Okrogla 4 mm 0,25-1,5mm2 Popolnoma izoliran Naylon RD [80140 - BM 80140]

ŠIFRA 2688683 EAN 8013629801400 BM 80140 - BM 80140
Cilindrični kabelski kontakt BM ženski za vodnik od 0,25-1,5mm2 izoliran, PA6.6, barva: rdeča, pakirano 50 kos.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: cilindrični ženski
  • Dimenzije konektorja: Okrogla 4 mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Izolacija: Popolnoma izoliran
  • Material za izolacijo: Naylon
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.