Kontakt Euro M vtični ploščato 2,8x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 30 kom) [KA1528PM30]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: Vtični kontakt
- Dimenzije konektorja: ploščato 2,8x0,8mm
- Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
- Material: Baker
- Izolacija: delno izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.