Kontakt BM (pak = 50 kos) natični ploščato 9,8x1,1mm 4-6mm2 ME delno izolirana RU [00393 - BM 00393]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: natični
- Dimenzije konektorja: ploščato 9,8x1,1mm
- Nazivni presek (mm2): 4-6
- Material: Medenina
- Izolacija: delno izolirana
- Barva izolacije: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.