Kabelski kontakt Lapp očesni 0,5-1,5mm2 M3 Cu IZOL. RD [63104040]
- Linija izdelkov: Lapp
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
- Premer navoja (metrično): M3
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.