Kabelski kontakt Euro M viličasti 1,5-2,5mm2 M6 Cu IZOL. MO (pak = 30 kom) [B2565IZ30]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Premer navoja (metrično): M6
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.