Kabelski kontakt Euro M viličasti 1,5-2,5mm2 M4 Cu IZOL. MO (pak = 30 kom) [B2543IZ30]

ŠIFRA 1063433 EAN 3830005813384 EURO M B2543IZ30
Izoliran viličasti kabelski kontakt Euro M za vodnik 1,5-2,5mm2 M4 Cu modra pakiran po 30 kosov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Premer navoja (metrično): M4
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.