Kabelski kontakt Euro M očesni 4-6mm2 M4 Cu IZOL. RU (pak = 30 kom) [A4643IZ30]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 4-6
- Premer navoja (metrično): M4
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.