Kabelski kontakt Euro M očesni 1,5-2,5mm2 M4 Cu IZOL. MO (pak = 30 kom) [A2543IZ30]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Premer navoja (metrično): M4
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.