Kabelski kontakt Euro M očesni 0,5-1,5mm2 M3 Cu Izolacija IZOL. RD (pak = 100 kom) [A1532IZ100]

ŠIFRA 1161514 EAN 3830045986000 EURO M A1532IZ100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: očesni
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
  • Premer navoja (metrično): M3
  • Material: Baker
  • Izolacija: Izolacija
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.