Kabelski kontakt BM očesni 0,5-1mm2 M4 NEIZOL. 20mm [91114 - BM 91114]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,5-1
- Premer navoja (metrično): M4
- Izolirano: Neizolirani kabelski priključki
- Dolžina (mm): 20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.