Kabelski kontakt BM Izolacija 50mm2 PVC [81050 - BM 81050]

ŠIFRA 1093289 EAN 8013629810501 BM 81050 - BM 81050
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Vrsta povezave: Izolacija
  • Presek vodnika trdno jedro (mm2): 50
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.