Kabelski kontakt Euro M očesni 0,5-1,5mm2 M5 Cu Izolacija IZOL. RD (pak = 100 kom) [A1553IZ100]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
- Premer navoja (metrično): M5
- Material: Baker
- Izolacija: Izolacija
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.