Kabelski kontakt BM (pak = 100 kos) viličasti 1,5-2,5mm2 M3 Cu IZOL. MO [00208 - BM 00208]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Premer navoja (metrično): M3
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.