Kabelski kontakt BM očesni 1,5-2,5mm2 M3,5 Cu IZOL. MO [00213 - BM 00213]

ŠIFRA 2653578 EAN 8013629002135 BM 00213 - BM 00213
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: očesni
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Premer navoja (metrično): M3,5
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.