Kabelski kontakt BM igličasti 16mm2 Cu NEIZOL. 13mm [01550 - BM 01550]

ŠIFRA 1194494 EAN 8013629015500 BM 01550 - BM 01550
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: igličasti
  • Nazivni presek (mm2): 16
  • Material: Baker
  • Izolirano: Neizolirani kabelski priključki
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.