Kabelski kontakt Lapp očesni 1,5-2,5mm2 M6 Cu IZOL. MO [63104190]
- Linija izdelkov: Lapp
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Premer navoja (metrično): M6
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.