Kabelski kontakt Lapp očesni 1,5-2,5mm2 M5 Cu IZOL. MO [63104180]

ŠIFRA 2732124 EAN 4044773287851 LAPP 63104180
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Izvedba: očesni
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Premer navoja (metrično): M5
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.