Kabelski kontakt BM (pak = 100 kos) viličasti 0,25-1,5mm2 M3 Cu IZOL. RD [00108 - BM 00108]

ŠIFRA 1011150 EAN 8013629001084 BM 00108 - BM 00108
Izolirani viličasti kabelski kontakt BM 0,25-1,5mm2 M 3 .
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Premer navoja (metrično): M3
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.