Kabelski kontakt BM očesni dvovijačni 16mm2 Cu MS [5141 - BM 5141]
ŠIFRA 2719497
EAN 8013629514102
BM
5141 - BM 5141
Očesni kontakt za vodnike preseka 16mm2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 16
- Material: Baker
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.