Vezni tulec za baker BM DIN 95mm2 Cu [83160 - BM 83160]

ŠIFRA 2740457 EAN 8013629831605 BM 83160 - BM 83160
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: DIN
  • Nazivni presek (mm2): 95
  • Material: Baker
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.