Kabelski čevelj - gnetljivi Euro M (pak = 100 kos) DIN 16mm2 M12 Cu [EM16-12]
- Linija izdelkov: Euro M
- V skladu z DIN: DIN
- Nazivni presek (mm2): 16
- Premer navoja (metrično): M12
- Material: Baker
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.